ZCMX 130404 HBZ025

Art-nr: 268443 HBZ025
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    224,33  SEK / st.
  • Från 10st.
    186,94  SEK / st.
på begäran
I lager
169 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZCMX 130404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBZ025
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 25 mm
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268443 HBZ025
EAN/GTIN 4062406770143

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrtillämpningar.
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen