{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 130404 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | HBZ025 | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Voeding f draaien | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Voeding f boren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 210 m/min | |
| geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 25 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268443 HBZ025 | |
| EAN/GTIN | 4062406770143 | |
| Nummer fabrikant | 268443 HBZ025 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |