ZCMX 130404 HBZ025

Cikkszám: 268443 HBZ025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 130404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBZ025
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 210 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 25 mm
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268443 HBZ025
EAN / GTIN 4062406770143

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz