{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Seitenschneider Professional ESD | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | yellow; black | |
| Forma ganasce/forchetta | a punta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. ultrasottile | |
| Per | Filo di rame | |
| Sfaccettatura | Testimone fine | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Caratteristiche | Antistatico | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. opaca sabbiata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 9654 | |
| Lunghezza complessiva | 115 mm |
| Codice articolo | 26814 | |
| EAN / GTIN | 4010995268145 | |
| Codice del produttore | 26814 | |
| Numero-L | L60070 2280 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |