Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda estrecha con chaflán pequeño 115 mm, 4 1/2″

Número de artículo: 26814
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Seitenschneider Professional ESD
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA)
Color amarillo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Aptitud para Alambre de cobre
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características antiestático
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Efecto chorreado mate
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 9654
Longitud total 115 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 26814
EAN / GTIN 4010995268145
Número del fabricante 26814
Número L L60070 2280
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: El cabezal de los alicates estrecho y puntiagudo garantiza una accesibilidad óptima, incluso en lugares de difícil acceso
  • Protege su salud: Trabajo relajante para el uso continuo gracias al resorte de apertura
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños
  • Aplicación: Corte prácticamente uniforme de cables de cobre en zonas de trabajo estrechas o de acceso difícil
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • DIN ISO 9654

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Diámetro max (mm): 1 mm
  • Longitud Total (mm): 115 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 4 1/2″
  • Fuerza de corte: 2
  • Alambre blando (mm): 1 mm
  • con batería / batería recargable: No