Kleště štípací, stranové Professional ESD úzká, špičatá hlava s malým břitem 115 mm, 4 1/2″

Artiklové číslo: 26814
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Seitenschneider Professional ESD
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké
Vhodné pro Měděný drát
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Antistatické
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Matné pískování
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 9654
Celková délka 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26814
EAN / GTIN 4010995268145
Číslo výrobce 26814
L-číslo L60070 2280
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Úzká a špičatá hlava kleští zaručuje optimální přístup i na obtížně dosažitelná místa
  • Šetří zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině
  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Pro téměř rovné štípání měděných drátů na rovných, obtížně přístupných místech
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Průměr max (mm): 1 mm
  • Celková délka (mm): 115 mm
  • Celková délka (Palec): 4 1/2″
  • Střižná síla: 2
  • Měkký drát (mm): 1 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku