Supporto per barre alesatrici a cambio rapido destra, ⌀ Codolo DS: 16mm

Codice art.: 268102 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco 16 mm
Altezza di impiego 8 mm
Tipo di prodotto Portautensile a cambio rapido
Bussola A destra
Esecuzione adatta per Barra alesatrice
Lunghezza 120 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 2,8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268102 16
EAN / GTIN 4062406544249
Codice del produttore 268102 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e anello per il passaggio del lubrorefrigerante. Sistema di serraggio preciso per un cambio rapido, ripetibile e nella posizione corretta delle barre alesatrici.