Suport pentru bare de strunjit cu schimbare rapidă pe dreapta, ⌀ cozii DS: 16mm

Cod articol.: 268102 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport 16 mm
Înălțime de operare 8 mm
Tip produs Portcuțite cu schimbare rapidă
Unserare Pe dreapta
Recomandat pentru Bară pentru strunjire interioară
Lungime 120 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 2,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 268102 16
EAN / GTIN 4062406544249
Număr producător 268102 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi cu inel de transmitere a lichidului de răcire. Sistem precis de strângere pentru schimbarea rapidă a barei de strunjit, cu acurateţe a poziţiei şi cu precizie de repoziţionare.