Holder til hurtigskift-borestænger højre 16 mm

Art.-nr.: 268102 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Samlet længde L 120 mm
⌀d 8 mm
Højde H 2,8 mm
Spændehøjde L2 14 mm
Klemmeskrue 269024 1
Anvendelse højre
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268102 16
EAN/GTIN 4062406544249

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling og kølemiddeloverførselsring. Præcist spændesystem til hurtigt skift af borestanger og gentagelsesnøjagtigt skift af borestang.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele