Držiak pre rýchlovýmenné vyvrtávacie tyče pravé 16

Č. pol.: 268102 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Celková dĺžka L 120 mm
⌀ d 8 mm
Výška H 2,8 mm
Výška upínania L2 14 mm
Upevňovacia skrutka 269024 1
Vložka pravé
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268102 16
EAN/GTIN 4062406544249

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením a krúžkom na prenos chladiacej kvapaliny. Presný upínací systém pre rýchlu, pozične presnú a opakovateľnú výmenu vyvrtávacej tyče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely