VCGW 050101 G

Codice art.: 268097 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGW 050101
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Impiego principale H
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente G
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,08 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione a norma CBN.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili