Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGW 050101, pro rychlovýměnné vyvrtávací tyče, Provedení řezných hran: G

Artiklové číslo: 268097 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGW 050101
Rohový rádius 0,1 mm
Řezný materiál BU7220
Řezný materiál CBN
Hlavní způsob použití H
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran G
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,08 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152
Číslo výrobce 268097 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Provedení CBN.