VCGW 050101 G

Prekės Nr.: 268097 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGW 050101
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pagrindinis naudojimas H
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma G
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,08 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,06 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 140 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

CBN modelis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai