VCGW 050101 G

Artikelnummer: 268097 G
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGW 050101
Hoekradius 0,1 mm
Soort BU7220
Snijmateriaal CBN
Hoofdtoepassing H
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering G
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,08 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,06 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268097 G
EAN/GTIN 4062406578152

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

CBN-uitvoering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder