Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 26758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Classic
Denominazione originale prodotto Kraftvornschneider Classic
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) no
Per wire (hard); wire (medium hard); piano wire
Tipo di articolazione Cerniera sovrapposta
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese a tagliente frontale
Impugnatura presente no
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Superficie es. lucida
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 5748
Lunghezza complessiva 180 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26758
EAN / GTIN 4010995267582
Codice del produttore 26758
Numero-L L60070 3483
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Adatti anche per legare (intrecciare) e tagliare fili di sicurezza per armature in calcestruzzo.
  • Impiego: Tronchese universale a taglio frontale sia per fili morbidi che per prestazioni più impegnative con fili duri.
  • DIN ISO 5748.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.8
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 17
  • Filo di media durezza (mm): 3.8
  • Filo duro (mm): 2.8
  • Acciaio per molle temprato (mm): 1.8
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Download & documenti

Della stessa famiglia "Classic" Visualizza tutto