Křížový sekáč s plným profilem 8 mm 180 mm

Artiklové číslo: 265.18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Kreuzmeißel mit Vollprofil
Barva červená
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 8 mm
Tvar nárázové hlavy Křížové; ostrý
Provedení rázové hlavy kalená
Tvrdost špičky v HRC 54
Celková délka 180 mm
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Hmotnost celkem 240 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265.18
EAN / GTIN 3148511618004
Číslo výrobce 265.18
L-číslo L60130 3561
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křížový sekáč s masivním profilem
  • Kovaný z chrom-vanadiové oceli, diferencované tepelné zpracování
  • Břit 54 - 58 HRC, úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • Řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • Lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 180
  • [g]: 240
  • [kg]: 0.240