• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ECR-B316-14/60C16R.2A109C IC08 Frese integrali per sgrossatura con 3 eliche e 45° e codolo minorato, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 2618634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2618634
EAN / GTIN 7291075365832
Codice del produttore 2618634
Numero-L L24180 271

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 109 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 109 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDSHRED" Visualizza tutto