ECR-B316-14/60C16R.2A109C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Réf.: 2618634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2618634
EAN / GTIN 7291075365832
Réf. fabricant 2618634
Article hors catalogue L24180 271

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 109 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 109 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 60 mm