ECR-B316-14/60C16R.2A109C IC08 Fresas Integrales de Desbaste (Longitud 3xD), 3 Labios, Hélice de 45º y Conductos de Refrigeración para Aluminio

Número de artículo: 2618634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2618634
EAN / GTIN 7291075365832
Número del fabricante 2618634
Número L L24180 271

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 109 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 109 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm