• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

4000,testa di ribaltamento,34°,50mm,zincata

Codice art.: 2608200522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200522
EAN / GTIN 3165140617680
Codice del produttore 2608200522
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

I chiodi DA a testa rovesciabile 34° 1,8/15g sono progettati per lavori interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1). I chiodi sono zincati per proteggerli dalla corrosione e sono adatti per applicazioni come la costruzione di casse, lavori con tappezzeria, telai di porte e finestre, cornici, costruzione di mobili, rivestimenti per pareti e per cartongesso. I perni garantiscono una presa sicura con una testa appena visibile. Consentono un’installazione facile e veloce di rivestimenti e di pannelli decorativi e battiscopa. I chiodi DA 34° 1,8/15g sono prodotti in Europa e sono quindi di alta qualità. Adatto per: GNH 18V-64 MD Professional.