4000,cabezal de volteo,34°,50mm,galvanizado

Número de artículo: 2608200522
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608200522
EAN / GTIN 3165140617680
Número del fabricante 2608200522
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Los clavos de cabeza volteadora DA 34° 1,8/15g están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1). Los clavos están galvanizados para protegerlos contra la corrosión y son adecuados para aplicaciones como la construcción de cajones, trabajos con tapicería, marcos de puertas y ventanas, marcos de cuadros, construcción de muebles, revestimiento de paredes y para cartón-yeso. Los pasadores proporcionan una sujeción firme con una cabeza apenas visible. Permiten una instalación rápida y sencilla de paneles, así como de zócalos decorativos. Los clavos verticales DA 34° 1.8/15g se fabrican en Europa y por lo tanto son de alta calidad. Adecuado para: GNH 18V-64 MD Profesional.

Productos adecuados