• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

4000,Tête de refoulement,34°,50mm,galv.

Réf.: 2608200522
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
Type de produit Clous

Identification et classification

Référence article 2608200522
EAN / GTIN 3165140617680
Réf. fabricant 2608200522
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Les clous à tête rétreinte DA 34° 1.8/15g sont conçus pour les travaux en intérieur dans le cadre de la classe d’utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1). Les clous sont galvanisés pour les protéger de la corrosion et conviennent pour des applications telles que la construction de caisses, les travaux avec rembourrage, les cadres de portes et de fenêtres, les cadres de tableaux, la construction de meubles, les revêtements muraux et pour les plaques de plâtre. Les goupilles offrent une fixation solide avec une tête de goupille à peine visible. Elles permettent de fixer facilement et rapidement des revêtements ainsi que des moulures et des plinthes. Les clous à tête rétreinte DA 34° 1.8/15g sont fabriqués en Europe, ce qui leur confère une qualité élevée et constante. Convient pour: GNH 18V-64 MD Professional.