• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti SSDCN 45°, per inserti SC.., neutro

Codice art.: 260711 20/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego neutro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SSDCN 2020K12
Inserto adatto SC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 10 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 11,2 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 125 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 9
Vite per piastrina di appoggio 269013 5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819
Codice del produttore 260711 20/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati