Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 260711 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena neutralno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SSDCN 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 1204..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 10 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 11,2 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
Podložna
pločica
269005 9
Vijak za podlošku 269013 5
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu