GARANT Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 260711 20/12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSDCN 2020K12
passende Wendeschneidplatte SC.. 1204..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 10 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 11,2 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 9
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb