Cuţit de strunjit 20/12 mm

Cod articol: 260711 20/12
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSDCN 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 10 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 11,2 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
Portplăcuţă 269005 9
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături