Set di barre alesatrici in acciaio senza LR, destra, Modello: SET09

Codice art.: 260038 SET09
Imposta il prezzo 3 Articolo (59,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Codice ISO portautensile S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Spostamento centrale L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574
Codice del produttore 260038 SET09
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Fornitura:

In valigetta di plastica.