Ištekinimo peilių rinkinys plienui, be VA SET09

Prekės Nr.: 260038 SET09
Rinkinio kaina 3 vnt. (59,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešinin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Laikiklio ISO kodas S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Bendras ilgis L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Tiekiama:

Plastikiniame lagamine.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys