{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
ISO-koodi pidin | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Keskisiirto L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260038 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197905574 |