Sats med inv. skärhållare stål utan IK SET09

Article no.: 260038 SET09
Set price 3 st. (NOK 750,19 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
94 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
ISO-kod hållare S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Mittförskjutning L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spännhöjd L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
totallängd L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574

Beskrivelse

Utförande:

Utan invändig kylning.

Leveransinnehåll:

I plastväska.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar