• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HGAEL 21-3T9 Adattatori per lavorazioni frontali esterne in prossimità di alberi

Codice art.: 2550100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550100
EAN / GTIN 7291075106886
Codice del produttore 2550100
Numero-L L23920 2819

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 25 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 21 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 10.2 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 55 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto