HGAEL 21-3T9 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550100
EAN/GTIN 7291075106886
Številka proizvajalca 2550100
L-število L23920 2819

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 9 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 25 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse