• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per tornitura WNMG 080404, per lavorazione di finitura

Codice art.: 252012 PR115S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di fissaggio inserto P (con foro cilindrico, serrato tramite foro)
Numero taglienti 6 pz.
Designazione inserto WNMG 080404
Tipo PR115S
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità S (materiali difficilmente truciolabili)
Raggio di punta R 0,4 mm
Rivestimento PVD
Classe di tolleranza M
Esecuzione del rompitruciolo MQ
A umido max. idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Triangolare, con angoli allargati
Spessore dell’inserto S 4,76 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del tagliente l 8,687 mm
Altezza del tagliente 4,76 mm
Diametro dell’inserto d 12,7 mm
Angolo al vertice 80 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 gradi
Condizione di taglio Interrotto
Codice ISO WNMG 080404
Diametro foro di fissaggio 5,16 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,2 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 1 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap, max. 2,75 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 25 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 70 m/min
Avanzamento per giro min. f 0,04 mm/gir.
Avanzamento per giro max. f 0,2 mm/gir.
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore S10
Materiali da taglio, codice produttore PR115S
Spessore inserto T 4,76 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto WNMG 080404
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 WN0804042N
Tipo di prodotto Inserto
con codice ISO sì
Normativa DIN ISO 1832
Verso di inserimento neutro
Per materiale Superleghe resistenti al calore (S); Titan
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 6 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252012 PR115S
EAN / GTIN 4960664035953
Codice del produttore TLV00100
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continuo
 
irregolare
 
a umido max.