{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt) | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WNMG 080404 | |
| Sorte | PR115S | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | MQ | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8,687 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| ISO-Code | WNMG 080404 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 1 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 25 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 70 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,04 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/U | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | S10 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR115S | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WNMG 080404 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Titan; hitzebeständige Superlegierungen (S) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 252012 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035953 | |
| Herstellernummer | TLV00100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |