• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080404za gladilno obdelavo

Št. art.: 252012 PR115S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 6 kos
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Opis rezalne plošče WNMG080404
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Radij kota R 0,4 mm
Prevleka MEGACOAT
Tolerančni razred M
Izvedba lomilca odrezkov MQ
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 8,7 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče d 12,7 mm
Kotnik 80 stopinj
Cepilni kot 23 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Glavni rezalni radij R 0,4 mm
Koda ISO WNMG 080404
Premer pritrdilne izvrtine 5,16 mm
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,2 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 1 mm
Najmanjša globina reza ap 0,25 mm
Največja globina reza ap 2,75 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 25 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 70 m/min
Podajanje min. fz 0,04 mm/v
Podajanje maks. fz 0,2 mm/v
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca S10
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR115S
Debelina rezalne plošče T 4,76 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 WN0804042N
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material vročinsko odporne superzlitine (S)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Masa 10 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 252012 PR115S
EAN/GTIN 4960664035953
Številka proizvajalca TLV00100
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.