{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 8 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PWLNR/L 2525M08 | |
Inserto adatto | WN.. 0804.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 40 | |
Leva | 259015 2 | |
Vite per leva | 259018 2 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251917 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651402 | |
Codice del produttore | 251917 25/08 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |