{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 25 mm | |
| Plokštelės dydis | 8 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | PWLNR/L 2525M08 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0804.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 21 mm | |
| Bendras ilgis L | 150 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 40 | |
| Svirtis | 259015 2 | |
| Svirties varžtas | 259018 2 | |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 2 | |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 2 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 251917 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651402 | |
| Gamintojo numeris | 251917 25/08 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |