Portainserti con bloccaggio a leva 20/06 mm

Codice art.: 251917 20/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PWLNR/L 2020K06
Inserto adatto WN.. 0604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 25
Leva 259015 9
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 5
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello