{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HELIFACE | |
| Schnitttiefe max. tmax | 14 mm | |
| Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Länge L | 150 mm | |
| Breite b2 | 4,4 mm | |
| Höhe h1 | 32 mm | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| axiales Stechen möglich | si | |
| Einsatzart | rechts |
| Codice articolo | 2500762 | |
| EAN / GTIN | 7291075328608 | |
| Codice del produttore | 2500762 | |
| Numero-L | L23920 387 |