HELIL 2525-3T12 Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2500519
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2500519
EAN/GTIN 7291075031737
Številka proizvajalca 2500519
L-število L23920 2542

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm