HELIL 2525-3T12 Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Cod articol.: 2500519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2500519
EAN / GTIN 7291075031737
Număr producător 2500519
L-Număr L23920 2542

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm