HFFL 90-6T32 Lame per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2500357
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Altezza h1 32 mm
Larghezza gola w 6 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500357
EAN / GTIN 7291075032383
Codice del produttore 2500357
Numero-L L23920 2297

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 180 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 90 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm