HFFL 90-6T32 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 150 mm
Višina h1 32 mm
Širina zareze w 6 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500357
EAN/GTIN 7291075032383
Številka proizvajalca 2500357
L-število L23920 2297

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 32 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 180 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 90 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm