HFFL 90-6T32 Lamas para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500357
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIFACE
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Altura h1 32 mm
Anchura de tronzado w 6 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500357
EAN / GTIN 7291075032383
Número del fabricante 2500357
Número L L23920 2297

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 180 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 90 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm