HFHPR 20M Utensili perpendicolari per scanalature poco profonde

Codice art.: 2500259
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie HELIFACE
Profondità di taglio max. tmax 5 mm
Diametro di penetrazione min. D1 20 mm
Diametro di penetrazione max. D2 2.000 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500259
EAN / GTIN 7291075032499
Codice del produttore 2500259
Numero-L L23920 2206

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 2000 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 25.3 mm
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto