{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | HELIFACE | |
| Profundidad de corte máx. tmax | 5 mm | |
| Diámetro de penetración mín. D1 | 20 mm | |
| Diámetro de penetración máx. D2 | 2.000 mm | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado externo axial | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | 2500259 | |
| EAN / GTIN | 7291075032499 | |
| Número del fabricante | 2500259 | |
| Número L | L23920 2206 |