Coltello a gancio con lama in acciaio inossidabile e impugnatura bicomponente, 190 mm

Codice art.: 2488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2488
EAN / GTIN 7311518276072
Codice del produttore 2488
Numero-L L51320 3747
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per la maggior parte delle applicazioni nel settore automobilistico e industriale, ad esempio per il taglio di tessuti, finiture, rivestimenti per tetti, moquette, gomma, plastica e cartone
  • Coltello con lama uncinata e impugnatura bicolore per una presa migliore
  • Resistente alla maggior parte dei solventi
  • Riaffilabile con pietra abrasiva umida.
  • Lama curva in acciaio inossidabile di lunga durata
  • Facile da pulire e resistente alla maggior parte dei solventi
  • Confezionato in formato self-service

Proprietà:

  • Lunghezza lame: 90 mm
  • Lunghezza L: 230 mm
  • Peso: 110 g
  • Altezza del prodotto: 26 mm
  • Lunghezza del prodotto: 320 mm
  • Peso: 0,1400 kg
  • larghezza prodotto: 85 mm