Nůž s háčkem, čepelí z nerezové oceli a dvoukomponentní rukojetí, 190 mm

Artiklové číslo: 2488
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2488
EAN / GTIN 7311518276072
Číslo výrobce 2488
L-číslo L51320 3747
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro většinu automobilových a průmyslových aplikací, např. pro řezání textilií, interiérových dílů, střešních obkladů, koberců, gumy, plastů a lepenky
  • Nůž s háčkovitou čepelí a dvousložkovou rukojetí pro lepší uchopení
  • Odolný vůči většině rozpouštědel
  • Lze přebrousit na vlhkém brousku.
  • Odolná, zakřivená čepel z nerezové oceli
  • Snadno se čistí a je odolný vůči většině rozpouštědel
  • v samoobslužném balení

Charakteristika:

  • Délka čepele: 90 mm
  • Délka L: 230 mm
  • Hmotnost: 110g
  • Výška produktu: 26 mm
  • Délka výrobku: 320 mm
  • Hmotnost: 0,1400kg
  • Produkt šířka: 85 mm