• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken-Messer mit Edelstahl-Klinge und Zwei-Komponenten-Griff, 190 mm

Artikel-Nr.: 2488
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2488
EAN / GTIN 7311518276072
Herstellernummer 2488
L-Nummer L51320 3747
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für die meisten Automotive- und Industrieanwendungen, z. B. zum Schneiden von Textilien, Armaturen, Dachverkleidungen, Teppich, Gummi, Kunststoff und Pappe
  • Messer mit Hakenklinge und 2-Komponenten-Griff für besseren Halt
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nachschärfbar mit feuchtem Schleifstein.
  • Langlebige, gebogene Edelstahlklinge
  • Einfach zu reinigen und beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Klingenlänge: 90 mm
  • Länge L: 230 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Produkt-Höhe: 26 mm
  • Produkt-Länge: 320 mm
  • Gewicht: 0,1400 kg
  • Produkt-Breite: 85 mm