{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Numero pezzi | 6 pz. | |
| Uscita | Per viti TORX® TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Superficie | es. cromata opaca; es. temprata | |
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso segnale; Nero intenso | |
| Serie | SoftFinish® | |
| Parte descritta, Nero intenso | Griff | |
| Parte descritta, Rosso segnale | Griff | |
| Denominazione originale prodotto | Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg. | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso; nero | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Per viti TORX® TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza | TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 | |
| Particolarità, Per viti TORX® TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza | Lama circolare | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 24506 | |
| EAN / GTIN | 4010995245061 | |
| Codice del produttore | 24506 | |
| Numero-L | L60070 368 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |